Motion
203UCFN2A50 A_B

FALK
203UCFN2A50 A_B

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848022
No. Fabricante 203UCFN2A50 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A50 A_B

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848022
No. Fabricante 203UCFN2A50 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.00 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A50 A B ULTRAMITE 47.09:1

También puede gustarle