Motion
203UCFN2A50 N

FALK
203UCFN2A50 N

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848023
No. Fabricante 203UCFN2A50 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A50 N

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848023
No. Fabricante 203UCFN2A50 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A50 N ULTRAMITE 47.09:1

También puede gustarle