Motion
203UCFN2A56 N

FALK
203UCFN2A56 N

56:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848026
No. Fabricante 203UCFN2A56 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A56 N

56:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848026
No. Fabricante 203UCFN2A56 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    56:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    56.31:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    225 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A56 N ULTRAMITE 53.54:1

También puede gustarle