Motion
203UCFN2A8.0 A_B

FALK
203UCFN2A8.0 A_B

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848031
No. Fabricante 203UCFN2A8.0 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A8.0 A_B

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848031
No. Fabricante 203UCFN2A8.0 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    218.75 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    8:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A8.0 A B ULTRAMITE 8.000:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"