Motion
203UCFN3A125.A_A

FALK
203UCFN3A125.A_A

125:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848043
No. Fabricante 203UCFN3A125.A_A
Precio3,848.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A125.A_A

125:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848043
No. Fabricante 203UCFN3A125.A_A
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
Precio3,848.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Longitud del eje
    57.15 mm;2.2500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    125.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    203UCFN3A125.A_A
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A125 A A ULTRAMITE 126.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"