Motion
203UCFN3A160.N

FALK
203UCFN3A160.N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848048
No. Fabricante 203UCFN3A160.N
Precio3,477.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A160.N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848048
No. Fabricante 203UCFN3A160.N
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
Precio3,477.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    160
  • Relación nominal
    160:1
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    160:1
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A160 N ULTRAMITE 151.70:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"