Motion
203UCFN3A180.N

FALK
203UCFN3A180.N

180:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848051
No. Fabricante 203UCFN3A180.N
Precio3,477.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A180.N

180:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848051
No. Fabricante 203UCFN3A180.N
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
Precio3,477.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    4880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    180.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    4.0 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A180 N ULTRAMITE 173.90:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"