Motion
203UCFN3A200.N

FALK
203UCFN3A200.N

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848054
No. Fabricante 203UCFN3A200.N
Precio3,477.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A200.N

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848054
No. Fabricante 203UCFN3A200.N
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
Precio3,477.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    124.29 N-m;1100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    3336.17 N, 750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A200 N ULTRAMITE 197.60:1