Motion
203UCFN3A63.A_A

FALK
203UCFN3A63.A_A

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848058
No. Fabricante 203UCFN3A63.A_A
Precio3,848.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A63.A_A

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848058
No. Fabricante 203UCFN3A63.A_A
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
Precio3,848.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A63 A A ULTRAMITE 62.87:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"