Motion
203UCFN3A71.N

FALK
203UCFN3A71.N

7.33:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04848063
No. Fabricante 203UCFN3A71.N
Precio3,477.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A71.N

7.33:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04848063
No. Fabricante 203UCFN3A71.N
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
Precio3,477.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Par de salida máximo
    3950
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    7.33:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    29 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3950 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A71 N ULTRAMITE 69.19:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"