Motion
203UCFN3A80.N

FALK
203UCFN3A80.N

80:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848066
No. Fabricante 203UCFN3A80.N
Precio3,477.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN3A80.N

80:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848066
No. Fabricante 203UCFN3A80.N
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
Precio3,477.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    237 N-m;2100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    203UCFN3A80.N
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1112 N, 250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN3A80 N ULTRAMITE 81.07:1