Motion
2040FZ2A-1.465 280TS

FALK
2040FZ2A-1.465 280TS

1.465:1 Reducción, 1.465:1 Relación
Artículo MI #04848082
No. Fabricante 2040FZ2A-1.465 280TS
Precio17,902.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-1.465 280TS

1.465:1 Reducción, 1.465:1 Relación
Artículo MI #04848082
No. Fabricante 2040FZ2A-1.465 280TS
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
Precio17,902.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    381 mm;15.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    1.465:1
  • Relación
    1.465:1
  • Peso
    176.901 kg, 390 lb

Detalles

  • Relación real
    1.465:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289610
  • Número de Upc del fabricante
    782934244636
  • Reducción
    1.465:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934244636

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-1.465 280TS ULTRAMAX

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"