Motion
2040FZ2A-13.86 250T

FALK
2040FZ2A-13.86 250T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.86:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848095
No. Fabricante 2040FZ2A-13.86 250T
Precio17,720.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-13.86 250T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.86:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848095
No. Fabricante 2040FZ2A-13.86 250T
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
Precio17,720.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2040
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación nominal
    13.86:1
  • Relación
    13.86:1
  • Peso
    473.20 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    13.86:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2040FZ2A-13.86 250T
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934244124

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-13.86 250T ULTRAMAX

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good