Motion
2040FZ2A-2.191 250T

FALK
2040FZ2A-2.191 250T

2040FZ2A-2.191 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848115
No. Fabricante 2040FZ2A-2.191 250T
Precio17,720.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-2.191 250T

2040FZ2A-2.191 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848115
No. Fabricante 2040FZ2A-2.191 250T
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
Precio17,720.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    250T
  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg., 1343.66 mm
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Peso
    165.11 kg, 364.00 lb

Detalles

  • Relación real
    2.191:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289622
  • Número de Upc del fabricante
    782934244766
  • Serie
    2040FZ2A
  • UPC_NO
    782934244766

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-2.191 250T ULTRAMAX

También puede gustarle