Motion
2040FZ2A-3.076 210T

FALK
2040FZ2A-3.076 210T

3.076:1 Relación
Artículo MI #04848139
No. Fabricante 2040FZ2A-3.076 210T
Precio17,386.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-3.076 210T

3.076:1 Relación
Artículo MI #04848139
No. Fabricante 2040FZ2A-3.076 210T
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
Precio17,386.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación nominal
    3.076:1
  • Relación
    3.076:1
  • Peso
    344.50 lb

Detalles

  • Relación real
    3.076:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934244902
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934244902

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-3.076 210T ULTRAMAX

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good