Motion
2040FZ2A-3.279 280TS

FALK
2040FZ2A-3.279 280TS

3.279:1 Reducción, 3.279:1 Relación
Artículo MI #04848147
No. Fabricante 2040FZ2A-3.279 280TS
Precio17,902.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-3.279 280TS

3.279:1 Reducción, 3.279:1 Relación
Artículo MI #04848147
No. Fabricante 2040FZ2A-3.279 280TS
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
Precio17,902.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2040
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    3.279:1
  • Relación
    3.279:1

Detalles

  • Relación real
    3.279:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    10289641
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    3.279:1
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-3.279 280TS ULTRAMAX
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"