Motion
2040FZ2A-6.122 210T

FALK
2040FZ2A-6.122 210T

6.122:1 Reducción, 6.122:1 Relación
Artículo MI #04848169
No. Fabricante 2040FZ2A-6.122 210T
Precio17,386.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-6.122 210T

6.122:1 Reducción, 6.122:1 Relación
Artículo MI #04848169
No. Fabricante 2040FZ2A-6.122 210T
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
Precio17,386.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    1343.66 mm, 52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación
    6.122:1
  • Peso
    156.26 kg, 344.50 lb

Detalles

  • Relación real
    6.122:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10291022
  • Número de Upc del fabricante
    782934243912
  • Reducción
    6.122:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934243912

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-6.122 210T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"