Motion
2040FZ2A-7.368 180T

FALK
2040FZ2A-7.368 180T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 7.368:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848173
No. Fabricante 2040FZ2A-7.368 180T
Precio17,339.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-7.368 180T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 7.368:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848173
No. Fabricante 2040FZ2A-7.368 180T
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
Precio17,339.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180T
  • Relación
    7.368:1
  • Peso
    447.85 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    7.368:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10291024
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934243950
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934243950

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-7.368 180T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"