Motion
2040FZ2A-9.158 280TS

FALK
2040FZ2A-9.158 280TS

9.158:1 Relación
Artículo MI #04848182
No. Fabricante 2040FZ2A-9.158 280TS
Precio17,902.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ2A-9.158 280TS

9.158:1 Relación
Artículo MI #04848182
No. Fabricante 2040FZ2A-9.158 280TS
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
Precio17,902.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación
    9.158:1
  • Peso
    390 lb

Detalles

  • Relación real
    9.158:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10291031
  • Número de Upc del fabricante
    782934244049
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934244049

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ2A-9.158 280TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"