Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja2040
- Altura de la carcasa13.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa1343.66 mm, 52.9000 pulg.
- Ancho de la carcasa15.0000 pulg.;381 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140T
- Relación38.08:1
- Peso153.31 kg, 338.00 lb
Detalles
- Relación real38.08:1
- Número de catálogo del fabricante10289593
- Número de Upc del fabricante782934244353
- Reducción38.08:1
- SerieULTRAMAX
- UPC_NO782934244353
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.