Motion
2040FZ3A-82.37 140T

FALK
2040FZ3A-82.37 140T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 82.37:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848204
No. Fabricante 2040FZ3A-82.37 140T
Precio20,547.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FZ3A-82.37 140T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 82.37:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848204
No. Fabricante 2040FZ3A-82.37 140T
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
Precio20,547.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140T
  • Relación nominal
    82.37:1
  • Relación
    82.37:1
  • Peso
    439.40 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    82.37:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934244476

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FZ3A-82.37 140T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno