Motion
204UCBN2A28 A B ULTRAMITE

FALK
204UCBN2A28 A B ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 27.30:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848235
No. Fabricante 204UCBN2A28 A B ULTRAMITE
Price$4,233.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN2A28 A B ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 27.30:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848235
No. Fabricante 204UCBN2A28 A B ULTRAMITE
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
Price$4,233.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    10.598 x 8.03 x 8.19 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.19 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.598 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.03 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    204
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 125.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    2850 pulg-lbs a 125 rpm
  • Relación
    27.30:1
  • Peso
    47.00 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    6.010 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934316920

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN2A28 A B ULTRAMITE 27.30:1