Motion
204UCBN2A32 A_A

FALK
204UCBN2A32 A_A

32:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848241
No. Fabricante 204UCBN2A32 A_A
Precio3,655.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN2A32 A_A

32:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848241
No. Fabricante 204UCBN2A32 A_A
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
Precio3,655.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de la caja
    204
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    32.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN2A32 A A ULTRAMITE 32.19:1

También puede gustarle