Motion
204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

FALK
204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.649:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848257
No. Fabricante 204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE
Precio2,929.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.649:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848257
No. Fabricante 204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE
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
Precio2,929.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.598 x 8.03 x 8.19 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.19 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.598 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.03 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    204
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 625.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    1640 pulg-lbs a 625 rpm
  • Relación
    5.649:1
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    16.800 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934316548

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN2A5.6 N ULTRAMITE 5.649:1

También puede gustarle