Motion
204UCBN2A56 A_C

FALK
204UCBN2A56 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 38.10 mm, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848264
No. Fabricante 204UCBN2A56 A_C
Precio4,218.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN2A56 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 38.10 mm, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848264
No. Fabricante 204UCBN2A56 A_C
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
Precio4,218.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    7.457 kW;10 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN2A56 A C ULTRAMITE 54.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno