Motion
204UCBN3A100 A_B

FALK
204UCBN3A100 A_B

103.88:1 Reducción, 103.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Cualquier dirección de montaje, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848276
No. Fabricante 204UCBN3A100 A_B
Precio4,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A100 A_B

103.88:1 Reducción, 103.88:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Cualquier dirección de montaje, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848276
No. Fabricante 204UCBN3A100 A_B
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
Precio4,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • RPM máximas de salida
    16.8 rpm
  • Par de salida máximo
    135.6 N-m;1200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    103.88:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio del casquillo
  • Capacidad de carga suspendida
    3892.2 N, 875.0 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    103.88:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200.0 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A100 A B ULTRAMITE 96.52:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno