Motion
204UCBN3A100 N

FALK
204UCBN3A100 N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848277
No. Fabricante 204UCBN3A100 N
Precio4,360.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A100 N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848277
No. Fabricante 204UCBN3A100 N
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
Precio4,360.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A100 N ULTRAMITE 96.52:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno