Motion
204UCBN3A112 A_A

FALK
204UCBN3A112 A_A

112:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848278
No. Fabricante 204UCBN3A112 A_A
Precio4,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A112 A_A

112:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848278
No. Fabricante 204UCBN3A112 A_A
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
Precio4,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    112:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A112 A A ULTRAMITE 115.80:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno