Motion
204UCBN3A160 A UN ULTRAMIT

FALK
204UCBN3A160 A A ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 151.7:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848284
No. Fabricante 204UCBN3A160 A A ULTRAMIT
Precio4,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A160 A A ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción triple, 151.7:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848284
No. Fabricante 204UCBN3A160 A A ULTRAMIT
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
Precio4,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.598 x 8.03 x 8.19 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.19 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.598 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.03 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    204
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 22.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    2990 pulg-lbs a 22 rpm
  • Relación
    151.7:1
  • Peso
    53.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    1.150 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934327384

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A160 A A ULTRAMITE 151.70:1