Motion
204UCBN3A180 A_A

FALK
204UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tipo de salida sólida
Artículo MI #04848287
No. Fabricante 204UCBN3A180 A_A
Precio4,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tipo de salida sólida
Artículo MI #04848287
No. Fabricante 204UCBN3A180 A_A
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
Precio4,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A180 A A ULTRAMITE 172.20:1

También puede gustarle