Motion
204UCBN3A200 A_A

FALK
204UCBN3A200 A_A

195.75:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848290
No. Fabricante 204UCBN3A200 A_A
Precio4,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A200 A_A

195.75:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848290
No. Fabricante 204UCBN3A200 A_A
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
Precio4,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    86.4 rpm
  • Par de salida máximo
    113 N-m;1000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    195.75:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A200 A A ULTRAMITE 195.80:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno