Motion
204UCBN3A56.N

FALK
204UCBN3A56.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848296
No. Fabricante 204UCBN3A56.N
Precio4,360.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A56.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848296
No. Fabricante 204UCBN3A56.N
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
Precio4,360.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A56 N ULTRAMITE 58.38:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno