Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones de la carcasa10.598 x 8.03 x 8.19 pulg.
- Altura de la carcasa8.19 pulg.
- Longitud de la carcasa10.598 pulg.
- Ancho de la carcasa8.03 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante204
- RPM máximas de salidaEntrada de 56.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo2490 pulg-lbs a 56 rpm
- Relación64.29:1
- Peso53.00 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima2.270 hp a 3500 rpm
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934327186
Descripción general
Descripción del fabricante
204UCBN3A63 A B ULTRAMITE 64.29:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.