Motion
204UCBN3A80.N

FALK
204UCBN3A80.N

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848308
No. Fabricante 204UCBN3A80.N
Precio4,360.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN3A80.N

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848308
No. Fabricante 204UCBN3A80.N
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
Precio4,360.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    79.16:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    2480P7
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN3A80 N ULTRAMITE 80.40:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno