Motion
204UCBN4A300A_A

FALK
204UCBN4A300A_A

305.72:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848312
No. Fabricante 204UCBN4A300A_A
Precio7,160.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN4A300A_A

305.72:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848312
No. Fabricante 204UCBN4A300A_A
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
Precio7,160.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    305.72:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN4A300 A A ULTRAMITE 305.7:1