Motion
204UCBN4A360A_A

FALK
204UCBN4A360A_A

360:1 Reducción, 360:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848313
No. Fabricante 204UCBN4A360A_A
Precio7,160.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN4A360A_A

360:1 Reducción, 360:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848313
No. Fabricante 204UCBN4A360A_A
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
Precio7,160.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    4.86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    360:1
  • Relación
    360:1

Detalles

  • Relación real
    360.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    204UCBN4A360A
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    360:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN4A360 A A ULTRAMITE 362.3:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno