Motion
204UCBN4A400A_A

FALK
204UCBN4A400A_A

4:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 101.60 mm, diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848314
No. Fabricante 204UCBN4A400A_A
Precio7,160.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCBN4A400A_A

4:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 101.60 mm, diámetro de eje de salida de 4.0000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848314
No. Fabricante 204UCBN4A400A_A
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
Precio7,160.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de la caja
    204
  • Par de salida máximo
    600 N-m;5310
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Diámetro del eje de salida
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Longitud del eje
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    4.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5310 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCBN4A400 A A ULTRAMITE 416.8:1
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good