Motion
204UCFN2A11 A_C

FALK
204UCFN2A11 A_C

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848315
No. Fabricante 204UCFN2A11 A_C
Precio4,512.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A11 A_C

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848315
No. Fabricante 204UCFN2A11 A_C
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
Precio4,512.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A11 A C ULTRAMITE 10.89:1
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good