Motion
204UCFN2A12 A_C

FALK
204UCFN2A12 A_C

12.5:1 Reducción, 12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848320
No. Fabricante 204UCFN2A12 A_C
Precio4,512.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A12 A_C

12.5:1 Reducción, 12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848320
No. Fabricante 204UCFN2A12 A_C
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
Precio4,512.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    139 rpm
  • Par de salida máximo
    73.44 N-m;650
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    12.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    12.5:1
  • Serie
    UCFN
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    650 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A12 A C ULTRAMITE 12.54:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno