Motion
204UCFN2A12 N

FALK
204UCFN2A12 N

12:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848321
No. Fabricante 204UCFN2A12 N
Precio3,770.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A12 N

12:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04848321
No. Fabricante 204UCFN2A12 N
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
Precio3,770.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    145 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    4.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A12 N ULTRAMITE 12.54:1

También puede gustarle