Motion
204UCFN2A16 A_B

FALK
204UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848327
No. Fabricante 204UCFN2A16 A_B
Precio3,811.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848327
No. Fabricante 204UCFN2A16 A_B
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
Precio3,811.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6000 pulg., 40.64 mm
  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A16 A B ULTRAMITE 16.31:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno