Motion
204UCFN2A16 A_C

FALK
204UCFN2A16 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04848328
No. Fabricante 204UCFN2A16 A_C
Precio4,512.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A16 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04848328
No. Fabricante 204UCFN2A16 A_C
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
Precio4,512.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A16 A C ULTRAMITE 16.31:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno