Motion
204UCFN2A18 A_C

FALK
204UCFN2A18 A_C

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848332
No. Fabricante 204UCFN2A18 A_C
Precio4,512.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A18 A_C

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848332
No. Fabricante 204UCFN2A18 A_C
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
Precio4,512.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    110.7 N-m;980
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    3892.2 N, 875 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    18:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    3.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    980 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A18 A C ULTRAMITE 17.39:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno