Motion
204UCFN2A28 A_A

FALK
204UCFN2A28 A_A

28:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848342
No. Fabricante 204UCFN2A28 A_A
Precio3,811.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A28 A_A

28:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848342
No. Fabricante 204UCFN2A28 A_A
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
Precio3,811.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    63 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A28 A A ULTRAMITE 27.30:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno