Motion
204UCFN2A28 A_C

FALK
204UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 71.12 mm, Diámetro del eje de salida de 2.8000 pulg.
Artículo MI #04848344
No. Fabricante 204UCFN2A28 A_C
Precio4,512.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 71.12 mm, Diámetro del eje de salida de 2.8000 pulg.
Artículo MI #04848344
No. Fabricante 204UCFN2A28 A_C
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
Precio4,512.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8000 pulg., 71.12 mm
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8000 pulg., 71.12 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A28 A C ULTRAMITE 27.30:1