Motion
204UCFN2A32 UN ULTRAMITE

FALK
204UCFN2A32 A A ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 32.19:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848349
No. Fabricante 204UCFN2A32 A A ULTRAMITE
Precio3,811.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A32 A A ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 32.19:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848349
No. Fabricante 204UCFN2A32 A A ULTRAMITE
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
Precio3,811.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    10.598 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    204
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 109.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    2930 pulg-lbs a 109 rpm
  • Relación
    32.19:1
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    5.250 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934322815

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A32 A A ULTRAMITE 32.19:1

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good