Motion
204UCFN2A36 N

FALK
204UCFN2A36 N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848356
No. Fabricante 204UCFN2A36 N
Price$3,770.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A36 N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848356
No. Fabricante 204UCFN2A36 N
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
Price$3,770.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    3:1

Details

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A36 N ULTRAMITE 35.25:1