Motion
204UCFN2A45 A_A

FALK
204UCFN2A45 A_A

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848357
No. Fabricante 204UCFN2A45 A_A
Precio3,811.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A45 A_A

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848357
No. Fabricante 204UCFN2A45 A_A
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
Precio3,811.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 N, 225 lbf
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A45 A A ULTRAMITE 43.20:1