Motion
204UCFN2A45 N

FALK
204UCFN2A45 N

45:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848360
No. Fabricante 204UCFN2A45 N
Precio3,770.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A45 N

45:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848360
No. Fabricante 204UCFN2A45 N
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
Precio3,770.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    45:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A45 N ULTRAMITE 43.20:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno