Motion
204UCFN2A50 N

FALK
204UCFN2A50 N

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848370
No. Fabricante 204UCFN2A50 N
Precio3,770.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A50 N

50:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848370
No. Fabricante 204UCFN2A50 N
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
Precio3,770.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A50 N ULTRAMITE 48.15:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno